品番 : EA810MA-12.5
品名 : 12.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS12511 |
---|---|---|---|
商品名 | デルタゴンビット SDSプラス | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに |
刃先径 | 12.5mm | 全長 | 116mm |
有効長 | 50mm | 刃数 | 3枚刃 |
軸形状 | ねじ形状 | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
適応機種 | ハンマードリル | ||
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 | |||
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 | |||
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | |||
デッキプレートを貫通! コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 |
|||
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 03:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0988ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です