品番 : EA811BC-5.5
品名 : 5.5x 85mm マルチドリル
仕様
全長 | 85mm | 刃先径 | 5.5mm |
---|---|---|---|
有効長 | 50mm | ||
様々な材料に対応できます。 対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル |
|||
シャンク径 | φ10mm |
||
回転・振動兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/05/03 22:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0923ページ |