品番 : EA811BE-10.0
品名 : 10.0x250mm マルチドリル
仕様
| 全長 | 250mm | 刃先径 | 10.0mm |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 200mm | ||
| 様々な材料に対応できます。 対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル |
|||
| シャンク径 | φ10mm |
||
| 回転・振動兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/12/13 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
