品番 : EA811BC-6.0
品名 : 6.0x100mm マルチドリル
仕様
全長 | 100mm | 刃先径 | 6.0mm |
---|---|---|---|
有効長 | 60mm | ||
様々な材料に対応できます。 対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル |
|||
シャンク径 | φ10mm |
||
回転・振動兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/05/03 21:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0923ページ |