品番 : EA811BK-15B
品名 : 15.0x540mm SDS-maxドリルビット
仕様
| 刃先径 | 15mm | 全長 | 540mm |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 400mm | 刃数 | 2枚 |
| 材質 | TCT | 対応被削材 | 鉄筋コンクリート、レンガ、天然石 |
| 抜群の動力伝達と圧倒的な穴あけスピードを実現 | |||
| SDSmaxシャンク | |||
| 先端に超硬刃採用 | |||
| PGM認証取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
