品番 : EA811BK-20
品名 : 20.0x340mm SDS-maxドリルビット
仕様
| 刃先径 | 20mm | 全長 | 340mm |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 200mm | 刃数 | 4枚 |
| 材質 | TCT | 対応被削材 | 鉄筋コンクリート、レンガ、天然石 |
| 抜群の動力伝達と圧倒的な穴あけスピードを実現 | |||
| SDSmaxシャンク | |||
| 先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減、ブレのない滑らかな回転が可能 | |||
| PGM認証取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
