詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811BK-16

品名 : 16.0x340mm SDS-maxドリルビット

仕様

刃先径 16mm 全長 340mm
有効長 200mm 刃数 4枚
材質 TCT 対応被削材 鉄筋コンクリート、レンガ、天然石
抜群の動力伝達と圧倒的な穴あけスピードを実現
SDSmaxシャンク
先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減、ブレのない滑らかな回転が可能
PGM認証取得
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA811BK-12 12.0x340mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-12B 12.0x540mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-12C 12.0x740mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-14 14.0x340mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-14B 14.0x540mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-15 15.0x340mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-15B 15.0x540mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-16 16.0x340mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-16B 16.0x540mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-18 18.0x340mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-18B 18.0x540mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-18D 18.0x940mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-20 20.0x340mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-20B 20.0x540mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-20D 20.0x920mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-22 22.0x340mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-22B 22.0x540mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-22D 22.0x920mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-24 24.0x340mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-24B 24.0x540mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-25 25.0x340mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-25B 25.0x540mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-25D 25.0x920mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-25E 25.0x1320mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-28 28.0x380mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-28B 28.0x570mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-28C 28.0x670mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-30 30.0x320mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-30B 30.0x570mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-32 32.0x380mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-32B 32.0x570mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-32D 32.0x920mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-32E 32.0x1320mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-35 35.0x370mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-35B 35.0x570mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-35C 35.0x670mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-38 38.0x370mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-38B 38.0x570mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-40 40.0x370mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-40B 40.0x570mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-40D 40.0x920mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-40E 40.0x1320mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-45B 45.0x570mm SDS-maxドリルビット
EA811BK-50B 50.0x570mm SDS-maxドリルビット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd:16mm  L1:340mm  L2:200mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top