品番 : EA812JA-3BB
品名 : DC12V→AC100V/120W インバーター
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SIV-150 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC12V | 出力電圧 | AC100V |
| 定格出力 | 120W | 最大瞬間出力 | 150W |
| 変換効率 | 75% | 出力波形 | 矩形波 |
| 出力周波数 | 55Hz | USB端子付 | 1ポート 出力電圧:DC5V 出力電流:2400mA |
| コンセント | 2口 | 本体サイズ | 約70(W)×111(D)×47(H)㎜ |
| 重量 | 約370g | 入力方式 | シガープラグ |
| コード長 | 約1m | ヒューズ容量 | 15A(ミニガラス管)電源プラグ内 |
| 保護機能 | 低電圧保護、過電圧保護 過負荷保護、温度保護 |
||
| DC12V車専用 | |||
| 静音タイプ | |||
| AC100V×2口、USB×1口 | |||
| アルミアルマイトボディ | |||
| 自動車用電源(DC12V)から家庭用電源(AC100V)とUSBバスパワー電源に変換するハイブリッドインバーター機能を備えた機器です。 | |||
| 家庭用AC100Vの電化製品を車内で使用できるインバーター | |||
| 車内でUSB電源、家庭用電源が使用できます。 | |||
| ノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。 | |||
| <使用目安> カラオケ(常時:100W ピーク時:120W)※モニター別 パソコン(常時・ピーク時:50~150W)※機種により消費電流が変わります。 ビデオ(常時:100W ピーク時:150W) ハンダこて(常時:100W ピーク時:150W) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0274ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JA-3BB DC12V→AC100V/120W インバーター |
| EA812JA-4BB DC12V→AC100V/300W インバーター |
