詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JA-4BB

品名 : DC12V→AC100V/300W インバーター

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 SIV-300
入力電圧 DC12V 出力電圧 AC100V
定格出力 アクセサリーソケット使用:120W
バッテリー端子使用:300W
最大瞬間出力 アクセサリーソケット使用:150W
バッテリー端子使用:350W
変換効率 75% 出力波形 矩形波
出力周波数 55Hz USB端子付 1ポート
出力電圧:DC5V
出力電流:2400mA
コンセント 2口 本体サイズ 約100(W)×151(D)×56(H)㎜
重量 約540g 入力方式 シガープラグ、バッテリー接続
コード長 アクセサリーソケット:約1m
バッテリー:約1m
ヒューズ容量 15A(ミニガラス管)電源プラグ内
30A×2(ブレード)背面
保護機能 低電圧保護、過電圧保護
過負荷保護、温度保護
USB出力 2.4A
DC12V車専用
静音タイプ
アルミアルマイトボディ
家庭用AC100Vの電化製品を車内で使用できるインバーター
車内でUSB電源、家庭用電源が使用できます。
バッテリーから直接接続すると、定格合計300Wまで使用できます。
<使用目安>
液晶テレビ32型(常時:180W ピーク時:200W)
AC扇風機(常時:80W ピーク時:240W)
プラズマテレビ(常時:240W ピーク時:300W)
電気ドリル(常時:150~550W ピーク時:200~600W)※機種により消費電流が変わります。
追加説明
カタログ価格

9,570 円(税抜)/ 10,527 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0274ページ
バリエーション一覧
EA812JA-3BB DC12V→AC100V/120W インバーター
EA812JA-4BB DC12V→AC100V/300W インバーター
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top