品番 : EA813HE-6
品名 : DC36.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL3626 |
---|---|---|---|
電圧 | 36V | 種類 | リチウムイオン2.6A |
冷却対応電池 | |||
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 | |||
満充電の状態で保管して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 04:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |