品番 : EA815GL-153
品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCH2434HP |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 抜け止め型 | コンセント | 接地2P×4口 |
| コード長 | 3m | 定格 | 15A・125V(1500W) |
| サイズ | 201×44×26mm | 重量 | 580g |
| 多様なOA機器に対応する接地極地付です。 | |||
| 横口キャップの連結も可能です。 | |||
| マグネット付(取り外し可能) | |||
| 取付穴を使用して壁面への仮固定が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/18 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815GL-295 : 28.5x15.3mm タップ用マグネット(2個) |
