詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-211

品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WCH2314HP
コンセント 接地2P×4口 コード長 1m
定格 15A・125V(1500W) サイズ 44×201×26mm
重量 330g
多様なOA機器に対応する接地極地付です。
熱にも衝撃にも強い二重構造です。
横口キャップの連結も可能です。
マグネット付(取り外し可能)
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/18 01:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1882ページ
バリエーション一覧
EA815GL-211 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付)
EA815GL-212 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付)
EA815GL-213 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付)
EA815GL-151 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
EA815GL-153 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
EA815GL-155 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top