品番 : EA815GL-212
品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCH2334HP |
|---|---|---|---|
| コンセント | 接地2P×4口 | コード長 | 3m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 44×201×26mm |
| 重量 | 570g | ||
| 多様なOA機器に対応する接地極地付です。 | |||
| 熱にも衝撃にも強い二重構造です。 | |||
| 横口キャップの連結も可能です。 | |||
| マグネット付(取り外し可能) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/18 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815GL-295 : 28.5x15.3mm タップ用マグネット(2個) |
