品番 : EA815GL-290
品名 : タップ固定ホルダー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHA26002P |
|---|---|---|---|
| 取付け可能幅 | 10~40mm | 重量 | 90g |
| 机などに仮固定できる取付全具付ホルダーです。 | |||
| パナソニックテーブルタップ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/21 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
