品番 : EA819BT-206
品名 : 40mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/G線)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
最大回転数 | 3800rpm | 線径 | 0.25 |
---|---|---|---|
外径 | 40 | 材質 | G線(鋼線メッキ) |
重量(g) | 35g | サイズ(W×D×H)mm | Φ40×6.35(六角軸)軸長27mm 全金具径Φ20 |
ブラシサイズ | 外径:40mm 線径:0.25mm 幅:8mm |
||
平型 | |||
軸径 | 6.35mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/12 20:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)