品番 : EA819BT-208
品名 : 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/G線)
仕様
メーカー | フタバ(FBK) | 型番 | GT208 |
---|---|---|---|
用途 | 金属製品のサビ落とし、バリ取り、塗装の剥離に | ブラシサイズ | 外径:75mm 線径:0.25mm 幅:8mm |
軸径 | 6.35mm | 重量 | 80g |
材質 | G線(鋼線メッキ) | 最大回転数 | 3800rpm |
G線(鋼線メッキヨリ線)を使用しており、折れに強く錆びにくい。 | |||
平型・六角軸付き | |||
グラインダー(卓上・ストレート)用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/18 08:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1021ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)