詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BT-211

品名 : 40mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径 6.35mm 材質 真鍮
ブラシサイズ 外径:40mm
線径:0.15mm
幅:8mm
最大回転数 3,000rpm
平型
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/12 20:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA819BL-22
  • 品番

    EA819BL-22

  • コメント

    ブラシ幅:10mm

バリエーション一覧
EA819BT-202 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/鋼線)
EA819BT-203 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/鋼線)
EA819BT-206 40mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/G線)
EA819BT-207 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/G線)
EA819BT-208 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/G線)
EA819BT-211 40mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線)
EA819BT-212 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線)
EA819BT-221 40mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/ステンレス線)
EA819BT-223 75mm 6角軸 ワイヤーブラシ(平型/ステンレス線)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top