品番 : EA824AX-6
品名 : 6.0x 66mm ドリルビット(超硬ソリッド)
仕様
| 刃先径 | 6.0mm | 全長 | 66mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 27mm | 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 35° | 刃数 | 2枚 |
| 対応被削材 | 生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで(HRC40まで) | 交差 | h6 |
| 用途 | 鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金 | 入数 | 1本 |
| すばらしい精度と切刃寿命 | |||
| 部品加工、精密加工、難削材加工に | |||
| 高速回転にして使用できます。 | |||
| 作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要) | |||
| 高剛性で切り屑処理に優れている。 | |||
| 被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。 | |||
| 追加説明 |
●重量…45g (2010/1/19 0945) |
|---|
| カタログ価格 |
6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0887ページ | ||||
