品番 : EA824AX-6.5
品名 : 6.5x 70mm ドリルビット(超硬ソリッド)
仕様
刃先径 | 6.5mm | 全長 | 70mm |
---|---|---|---|
溝長 | 30mm | 先端角 | 118° |
ねじれ角 | 35° | 刃数 | 2枚 |
対応被削材 | 生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで) | 交差 | h6 |
用途 | アルミニウム、スチール、ステンレス、鋳鉄、銅 | 入数 | 1本 |
すばらしい精度と切刃寿命 | |||
部品加工、精密加工、難削材加工に | |||
高速回転にして使用できます。 | |||
作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要) | |||
高剛性で切り屑処理に優れている。 | |||
被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/01 05:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0920ページ |