品番 : EA824AX-9.7
品名 : 9.7x 89mm ドリルビット(超硬ソリッド)
仕様
| 刃先径 | 9.7mm | 全長 | 89mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 41mm | 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 35° | 刃数 | 2枚 |
| 対応被削材 | 生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで) | 交差 | h6 |
| 用途 | アルミニウム、スチール、ステンレス、鋳鉄、銅 | 入数 | 1本 |
| すばらしい精度と切刃寿命 | |||
| 部品加工、精密加工、難削材加工に | |||
| 高速回転にして使用できます。 | |||
| 作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要) | |||
| 高剛性で切り屑処理に優れている。 | |||
| 被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
