品番 : EA824BH-2.5
品名 : 2.5x 86mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
用途 | 鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工 | 刃先径 | 2.5mm |
---|---|---|---|
全長 | 86mm | 有効長 | 35mm |
六角シャンク | 6.35mm | 材質 | HSS(ハイス) |
表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) | ||
回転用 | |||
充電式インパクトドライバーで使用可能 | |||
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能 | |||
食い付きがよく抜群の切れ味 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/01 01:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0924ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)