品番 : EA824BH-4.2
品名 : 4.2x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
仕様
用途 | 鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工 | 刃先径 | 4.2mm |
---|---|---|---|
全長 | 108mm | 有効長 | 54mm |
六角シャンク | 6.35mm | 材質 | HSS(ハイス) |
表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) | ||
回転用 | |||
充電式インパクトドライバーで使用可能 | |||
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能 | |||
食い付きがよく抜群の切れ味 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/01 01:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0924ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)