品番 : EA824BH-3.8
品名 : 3.8x101mm ドリルビット(六角軸/HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 用途 | 鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工 | 刃先径 | 3.8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 101mm | 有効長 | 48mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) | ||
| 回転用 | |||
| 充電式インパクトドライバーで使用可能 | |||
| 充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能 | |||
| 食い付きがよく抜群の切れ味 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0924ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

