詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DG-2.5

品名 : 1/4"/2.5mm ドリルビット(HSS/2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 刃先径:2.5mm
全長:75mm
有効長:30mm
六角シャンク 6.35mm
材質 HSS(ハイス) 用途 鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
入数 2本
チタンコーティング
シンニング加工
追加説明
カタログ価格

785 (税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 01:43現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0924ページ

代替品

EA824PG-2.5
バリエーション一覧
EA824DG-1.5 1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-2 1/4"/2.0mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-2.3 1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-2.5 1/4"/2.5mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-2.8 1/4"/2.8mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-3 1/4"/3.0mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-3.2 1/4"/3.2mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-3.3 1/4"/3.3mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-3.5 1/4"/3.5mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-3.8 1/4"/3.8mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-4.0 1/4"/4.0mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-4.2 1/4"/4.2mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-4.5 1/4"/4.5mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-4.8 1/4"/4.8mm ドリルビット(HSS/2本)
EA824DG-5.0 1/4"/5.0mm ドリルビット(HSS/2本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top