品番 : EA824DG-3
品名 : 1/4"/3.0mm ドリルビット(HSS/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 刃先径:3.0mm 全長:78mm 有効長:30mm |
六角シャンク | 6.35mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 |
| 入数 | 2本 | ||
| チタンコーティング | |||
| シンニング加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/21 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

