品番 : EA824DG-3.2
品名 : 1/4"/3.2mm ドリルビット(HSS/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 刃先径:3.2mm 全長:85mm 有効長:35mm |
六角シャンク | 6.35mm |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 |
入数 | 2本 | ||
チタンコーティング | |||
シンニング加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 01:39現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0924ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)