品番 : EA824NB-2.0
品名 : 2.0x150mm ストレートロングドリル(HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | LSDP2.0×150 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄工用 |
刃先径 | 2.0mm | 全長 | 150mm |
溝長 | 60mm | 入数 | 1本 |
先端角 | 118° | ||
標準ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 16:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0917ページ |
代替品
![]() |
|