詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NB-4.2

品名 : 4.2x150mm ストレートロングドリル(HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 LSDP4.2×150
材質 HSS(ハイス) 用途 鉄工用
刃先径 4.2mm 全長 150mm
溝長 75mm 入数 1本
先端角 118°
標準ねじれ角
追加説明
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 19:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0917ページ
バリエーション一覧
EA824NB-2.0 2.0x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-2.5 2.5x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-2.8 2.8x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-3.0 3.0x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-3.2 3.2x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-3.3 3.3x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-3.5 3.5x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-3.7 3.7x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-3.8 3.8x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-4.0 4.0x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-4.2 4.2x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-4.5 4.5x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-5.0 5.0x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-5.5 5.5x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NB-6.0 6.0x150mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-3.5 3.5x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-4.0 4.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-4.2 4.2x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-4.5 4.5x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-5.0 5.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-6.0 6.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-6.5 6.5x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-7.0 7.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-8.0 8.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-9.0 9.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824NC-10.0 10.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)
EA824ND-9.0 9.0x250mm ストレートロングドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n2) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。\n3) ステップ加工を行ってください。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top