品番 : EA824NB-3.7
品名 : 3.7x150mm ストレートロングドリル(HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | LSDP3.7×150 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄工用 |
刃先径 | 3.7mm | 全長 | 150mm |
溝長 | 75mm | 入数 | 1本 |
先端角 | 118° | ||
標準ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 19:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0917ページ |