詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824PB-0.5

品名 : 0.50x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 AQMD0.5
材質 超硬合金 用途 ステンレス鋼に適しています。
刃先径 0.5mm 全長 38mm
溝長 6mm シャンク径 3mm
対応被削材 生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで
(アルミ合金・銅合金には不向き)
先端角 140°
アクアコーティング
小径穴で安定した加工ができます。
生材から高硬度鋼の加工に最適です。
切味良好
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,650 (税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/04 01:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0920ページ
バリエーション一覧
EA824PB-0.2 0.20x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.25 0.25x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.3 0.30x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.35 0.35x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.4 0.40x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.45 0.45x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.5 0.50x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.55 0.55x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.6 0.60x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.65 0.65x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.7 0.70x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.75 0.75x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.8 0.80x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.85 0.85x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.9 0.90x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-0.95 0.95x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.0 1.00x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.05 1.05x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.1 1.10x47mm ドリルビット(TiAlN Coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.15 1.15x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.2 1.20x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.25 1.25x47mm ドリルビット(TiAlN Coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.3 1.30x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.35 1.35x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.4 1.40x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.45 1.45x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.5 1.50x47mm ドリメビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.55 1.55x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.6 1.60x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.65 1.65x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.7 1.70x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.8 1.80x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
EA824PB-1.85 1.85x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2)ウェット加工は水溶性切削油剤を使用した場合です。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top