品番 : EA824PB-1.25
品名 : 1.25x47mm ドリルビット(TiAlN Coat・超硬/マイクロ)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AQMD1.25 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 超硬合金 | 用途 | ステンレス鋼に適しています。 |
| 刃先径 | 1.25mm | 全長 | 47mm |
| 溝長 | 15mm | シャンク径 | 3mm |
| 対応被削材 | 生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き) |
先端角 | 140° |
| アクアコーティング | |||
| 小径穴で安定した加工ができます。 | |||
| 生材から高硬度鋼の加工に最適です。 | |||
| 切味良好 | |||
| ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/16 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
