品番 : EA824PB-0.65
品名 : 0.65x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AQMD0.65 |
---|---|---|---|
材質 | 超硬合金 | 用途 | ステンレス鋼に適しています。 |
刃先径 | 0.65mm | 全長 | 38mm |
溝長 | 7mm | シャンク径 | 3mm |
対応被削材 | 生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き) |
先端角 | 140° |
アクアコーティング | |||
小径穴で安定した加工ができます。 | |||
生材から高硬度鋼の加工に最適です。 | |||
切味良好 | |||
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/04 01:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0920ページ |