品番 : EA824W-12A
品名 : 12x190mm オーガービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 12㎜ | 全長 | 190㎜ |
---|---|---|---|
シャンク径 | 6.35㎜ | 有効長 | 120㎜ |
適正回転数 | 3000rpm | 材質 | 普通鋼 |
六角シャンク | |||
一般木材用 | |||
電気ドリル、インパクトドライバー対応 | |||
浅穴から少し深めの穴あけ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)