詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824W-21A

品名 : 21x210mm オーガービット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 21mm 全長 210mm
シャンクサイズ 10mm 有効長 140mm
適正回転数 1500rpm 材質 普通鋼
六角シャンク
一般木材用
電気ドリル、インパクトドライバー対応
浅穴から少し深めの穴あけ
追加説明
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 15:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA824WG-221
バリエーション一覧
EA824W-6A 6x160mm オーガービット
EA824W-8A 8x170mm オーガービット
EA824W-9A 9x180mm オーガービット
EA824W-10A 10x190mm オーガービット
EA824W-12A 12x190mm オーガービット
EA824W-13A 13x190mm オーガービット
EA824W-15A 15x200mm オーガービット
EA824W-19A 19x200mm オーガービット
EA824W-21A 21x210mm オーガービット
EA824W-22A 22x210mm オーガービット
EA824W-24A 24x210mm オーガービット
EA824W-25A 25x210mm オーガービット
EA824W-27A 27x210mm オーガービット
EA824W-30A 30x210mm オーガービット
EA824W-33A 33x210mm オーガービット
EA824W-36A 36x210mm オーガービット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top