品番 : EA824W-24A
品名 : 24x210mm オーガービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 24㎜ | 全長 | 210㎜ |
---|---|---|---|
シャンク径 | 10㎜ | 有効長 | 140㎜ |
適正回転数 | 1500rpm | 材質 | 普通鋼 |
六角シャンク | |||
一般木材用 | |||
電気ドリル、インパクトドライバー対応 | |||
浅穴から少し深めの穴あけ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)