詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825V-4

品名 : 4.5-12.5mm バリビット(6.4mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 30884VB4
サイズ 4.5・6・8・9.5・11・12.5mm シャンク径 6.5mm(1/4”)
材質 M52ハイス鋼 全長 78mm
ドリル長 56mm 用途 ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
適合電動機 電動ドリル(回転専用)
シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。
既存穴の拡大とバリ取に
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス
追加説明
カタログ価格

5,630 (税抜)/ 6,193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 15:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA825V-51
  • 品番

    EA825V-51

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA825V-1 3.0-12.5mm バリビット(6.4mm軸)
EA825V-1A 3.0-12.5mm バリビット(六角軸)
EA825V-2 14.0-25.0mm バリビット(9.5mm軸)
EA825V-3 6.0-19.0mm バリビット(9.5mm軸)
EA825V-3B 6.0-19.0mm バリビット(六角軸)
EA825V-4 4.5-12.5mm バリビット(6.4mm軸)
EA825V-4A 4.5-12.5mm バリビット(六角軸)
EA825V-8 4.5-22.0mm バリビット(9.5mm軸)
EA825V-8A 4.5-22.0mm バリビット(六角軸)
ウェブカタログ画像
  • 2枚刃
  • シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top