品番 : EA825V-8
品名 : 4.5-22.0mm バリビット(9.5mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 30908VB8 |
---|---|---|---|
サイズ | 4.5・6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19・20.5・22mm | シャンク径 | 9.5mm(3/8”) |
材質 | M52ハイス鋼 | 全長 | 63mm |
ドリル長 | 55mm | 用途 | ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 |
適合電動機 | 電動ドリル(回転専用) | ||
シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。 | |||
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 | |||
既存穴の拡大とバリ取に | |||
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。 | |||
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)