品番 : EA829HA-10CC
品名 : M 10x1.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M10×1 | 全長 | 77mm |
■巾(mm) | 5.5 | 食付 | 1.5P |
材質 | HSS(ハイス) | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 |
ねじ長 | 24mm | 首下長 | 41mm |
シャンク径 | 7mm | 溝数 | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 04:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ |
代替品
|