品番 : EA829HA-22BB
品名 : M 22x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M22×2 | 全長 | 115mm |
■巾(mm) | 13 | 食付 | 5P |
材質 | HSS(ハイス) | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 |
ねじ長 | 38mm | 首下長 | 63mm |
シャンク径 | 17mm | 溝数 | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 12:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ |
代替品
|