詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HA-14BB

品名 : M 14x1.5 / 5P ハンドタップ(HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 HT STD
呼び M14×1.5 全長 88mm
■巾(mm) 8 食付 5P
材質 HSS(ハイス) 被削材 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
ねじ長 30mm 首下長 48mm
シャンク径 10.5mm 溝数 4
追加説明
カタログ価格

3,420 (税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/21 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA829HA-14E
バリエーション一覧
EA829HA-3A M 3x0.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3B M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3C M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4A M 4x0.7 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4B M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4C M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5A M 5x0.8 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5B M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5C M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6A M 6x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6B M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6C M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8A M 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8AB M 8x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8B M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8BB M 8x1.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8C M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8CB M 8x1.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10A M 10x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10AB M 10x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10AC M 10x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10B M 10x1.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10BB M 10x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10BC M 10x1.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10C M 10x1.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10CB M 10x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10CC M 10x1.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12A M 12x1.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12AB M 12x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12AC M 12x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12B M 12x1.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12BB M 12x1.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12BC M 12x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12C M 12x1.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12CB M 12x1.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12CC M 12x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14A M 14x2.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14AB M 14x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14AC M 14x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14AD M 14x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14B M 14x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14BB M 14x1.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14BC M 14x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14BD M 14x1.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14C M 14x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14CB M 14x1.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14CC M 14x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14CD M 14x1.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16A M 16x2.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16AB M 16x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16AC M 16x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16B M 16x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16BB M 16x1.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16BC M 16x1.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16C M 16x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16CB M 16x1.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16CC M 16x1.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18A M 18x2.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18B M 18x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18BB M 18x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18C M 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20A M 20x2.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20AC M 20x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20B M 20x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20C M 20x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20CC M 20x1.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22A M 22x2.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22B M 22x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22BB M 22x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22C M 22x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24A M 24x3.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24B M 24x3.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24BB M 24x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24C M 24x3.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top