品番 : EA829PE-12CA
品名 : M12x1.25 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | V-POT STD |
---|---|---|---|
呼び | M12×1.25 | 全長(mm) | 82 |
喰付 | 5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
精度表記 | STD | 精度 | OH4 |
ねじ長(mm) | 29 | 首下長(mm) | 48 |
シャンク径 | 8.5mm | 溝数 | 3 |
突出しセンタ(mm) | - | 重量(g) | 44 |
■巾(mm) | 6.5 | ■長(mm) | 12 |
被削材 | 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、タグタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金、熱可塑性プラスチック | ||
Vコーティング(表示処理) | |||
軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。 特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。 また、ドライタッピングにも効果を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|