詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PE-20BA

品名 : M20x 1.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 V-POT STD
呼び M20×1.5 全長(mm) 105
喰付 5P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記 STD 精度 OH4
ねじ長(mm) 37 首下長(mm) 58
シャンク径 15mm 溝数 3
突出しセンタ(mm) 重量(g) 153
■巾(mm) 12 ■長(mm) 18
被削材 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、タグタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金、熱可塑性プラスチック
Vコーティング(表示処理)
軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。
特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。
また、ドライタッピングにも効果を発揮します。
追加説明
カタログ価格

18,800 (税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 15:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA829PE-20BB
バリエーション一覧
EA829PE-3 M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-4 M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-5 M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-6 M 6x1.0 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-8 M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-8BA M 8x 1.0 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-10 M10x1.5 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-10BA M10x1.25 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-10CA M10x 1.0 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-12A M12x1.75 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-12CA M12x1.25 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-14A M14x 2.0 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-16A M16x 2.0 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-18A M18x 2.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-18BA M18x 1.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-20A M20x 2.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-20BA M20x 1.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-22A M22x 2.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-22BA M22x 1.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-24A M24x 3.0 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
EA829PE-24BA M24x 1.5 ポイントタップ(HSSE Vコーティング)
ウェブカタログ画像
※サイズによって刻印が異なります。
  • ※サイズによって刻印が異なります。
  • 被削材

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top