品番 : EA865CH-70
品名 : 70mm [乾式]ドライモンドコアドリル(SDSシャンク)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCB70R |
---|---|---|---|
回転専用 | |||
ポリクリックシャンク | |||
用途 | エアコン、水道、ガス、電気等の配管工事に。 ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、 押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに |
有効長 | 150mm |
シャンク形状 | SDSシャンク | 刃先径 | 70mm |
替シャンク | EA822A-8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 20:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA865CH-35 35mm [乾式]ドライモンドコアドリル(SDSシャンク) |
EA865CH-70 70mm [乾式]ドライモンドコアドリル(SDSシャンク) |
EA865CH-75 75mm [乾式]ドライモンドコアドリル(SDSシャンク) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |