品番 : EA896HA-6
品名 : 25x300mm/ 50W シリコンラバーヒーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | SBH2117 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 連続使用温度 | 200℃ |
最高使用温度 | 250℃ | 構造 | ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 |
発熱体 | ニッケルクロム系金属発熱線 | 容量密度 | 0.6W/c㎡ (容量20W以下は0.8W/c㎡) |
リード線 | 300mm | ||
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター | |||
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。 | |||
サイズ(幅×長さ)mm | 25×300mm | 容量 | 50W |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,910 円(税抜)/ 10,901 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 08:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)