詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896HA-15

品名 : 50x250mm/ 80W シリコンラバーヒーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 SBH2126
電源 AC100V 連続使用温度 200℃
最高使用温度 250℃ 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体 ニッケルクロム系金属発熱線 容量密度 0.6W/c㎡
(容量20W以下は0.8W/c㎡)
リード線 300mm
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。
サイズ(幅×長さ)mm 50×250mm 容量 80W
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/07 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA896HA-1 25x 50mm/ 10W シリコンラバーヒーター
EA896HA-2 25x100mm/ 20W シリコンラバーヒーター
EA896HA-3 25x150mm/ 25W シリコンラバーヒーター
EA896HA-4 25x200mm/ 30W シリコンラバーヒーター
EA896HA-5 25x250mm/ 40W シリコンラバーヒーター
EA896HA-6 25x300mm/ 50W シリコンラバーヒーター
EA896HA-11 50x 50mm/ 20W シリコンラバーヒーター
EA896HA-12 50x100mm/ 30W シリコンラバーヒーター
EA896HA-13 50x150mm/ 50W シリコンラバーヒーター
EA896HA-14 50x200mm/ 60W シリコンラバーヒーター
EA896HA-15 50x250mm/ 80W シリコンラバーヒーター
EA896HA-16 50x300mm/ 90W シリコンラバーヒーター
EA896HA-17 50x400mm/120W シリコンラバーヒーター
EA896HA-18 50x500mm/150W シリコンラバーヒーター
EA896HA-21 100x100mm/ 60W シリコンラバーヒーター
EA896HA-22 100x150mm/ 90W シリコンラバーヒーター
EA896HA-23 100x200mm/120W シリコンラバーヒーター
EA896HA-24 100x250mm/150W シリコンラバーヒーター
EA896HA-25 100x300mm/180W シリコンラバーヒーター
EA896HA-26 100x400mm/240W シリコンラバーヒーター
EA896HA-27 100x500mm/300W シリコンラバーヒーター
EA896HA-31 150x150mm/140W シリコンラバーヒーター
EA896HA-32 150x200mm/180W シリコンラバーヒーター
EA896HA-33 150x250mm/230W シリコンラバーヒーター
EA896HA-34 150x300mm/270W シリコンラバーヒーター
EA896HA-35 150x400mm/360W シリコンラバーヒーター
EA896HA-36 150x500mm/450W シリコンラバーヒーター
EA896HA-41 200x200mm/240W シリコンラバーヒーター
EA896HA-42 200x250mm/300W シリコンラバーヒーター
EA896HA-43 200x300mm/360W シリコンラバーヒーター
EA896HA-44 200x400mm/480W シリコンラバーヒーター
EA896HA-45 200x500mm/600W シリコンラバーヒーター
EA896HA-51 250x250mm/380W シリコンラバーヒーター
EA896HA-52 250x300mm/450W シリコンラバーヒーター
EA896HA-61 300x300mm/540W シリコンラバーヒーター
EA896HA-62 300x400mm/720W シリコンラバーヒーター
EA896HA-63 300x500mm/900W シリコンラバーヒーター
ウェブカタログ画像
  • ※品番により、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top