品番 : EA898RC-23B
品名 : φ255mm 草刈機(エンジン付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | EKM-2630 |
---|---|---|---|
燃料 | 混合50:1=レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級) | 燃料タンク容量 | 0.6L |
排気量 | 25.6ml | キャブレタ | ダイヤフラム(バタフライ)式 |
点火方式 | 電子点火 | 点火プラグ | NGK BPMR8Y |
刈刃サイズ | チップソー40枚刃(255㎜) | サイズ | 1770(L)×610(W)×305(H)㎜ |
重量 | 4.9kg | 付属品 | 刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ |
3次規制適合 | |||
両手ハンドルタイプ:両手でしっかりと、平面の多い所での作業に | |||
便利:スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ | |||
低燃費:クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ | |||
安全:レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構 | |||
軽量:部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。 | |||
Kスタート:始動が簡単、リコイルの引き力が軽い |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 12:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|