品番 : EA898RC-23SA
品名 : φ255mm 草刈機セット(エンジン付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | EKM-2630※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
セット内容 | ・φ255草刈機(エンジン付) ・255㎜×40T超硬チップソー(草刈機用) ・2.4×5㎜ナイロンカッター(草刈機用) ・草刈機用安全カバー ・手袋(ポリウレタン・迷彩) |
使用燃料 | 混合50:1=レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級) |
燃料タンク容量 | 0.6L | 排気量 | 25.6mL |
キャブレタ | ダイヤフラム(バタフライ)式 | 点火方式 | 電子点火 |
点火プラグ | NGK BPMR8Y | 刈刃サイズ | チップソー40枚刃(255㎜) |
サイズ | 1770(L)×610(W)×305(H)㎜ | 重量 | 4.9kg |
付属品 | 刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ | ||
両手ハンドルタイプ:両手でしっかりと、平面の多い所での作業に | |||
便利:スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ | |||
低燃費:クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ | |||
安全:レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構 | |||
軽量:部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。 | |||
Kスタート:始動が簡単 | |||
3次規制適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,900 円(税抜)/ 49,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 14:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
拡大
※画像はEA898RC-25Sです。