品番 : EA902-52
品名 : 2.47-4.02m 二連はしご(アルミ製)
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | ANP40B |
|---|---|---|---|
| 伸長(m) | 4.02 | 縮長(m) | 2.31 |
| 重量(kg) | 8.2 | 段数 | 12 |
| 最大使用荷重 | 100㎏ | 踏みざん幅 | 43mm |
| 使用角度 | 75° | 梯子内寸(W) | 310mm |
| 踏み桟間隔 | 310mm | ||
| アルミ合金製 | |||
| スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。 | |||
| 従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。 | |||
| 上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。 | |||
| 表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1763ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902-51 2.16-3.40m 二連はしご(アルミ製) |
| EA902-52 2.47-4.02m 二連はしご(アルミ製) |
