品番 : EA903A-23
品名 : 2.73-3.17m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | GUD300 |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 2.73~3.17 | 段数 | 10 |
| 重量(kg) | 19.0 | 天板サイズ(W×D)mm | 234×160 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 791×172×2890 | 設置寸法(W)×(D)mm | 791~867×1844~2109 |
| 材質 | 支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ 回転金具・開き止め:スチール 支柱端具:塩ビ |
最大使用荷重 | 100kg |
| 踏みざん幅 | 60mm | ||
| 伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化と踏みざん幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 | |||
| 本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
105,500 円(税抜)/ 116,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1818ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903A-21 2.13-2.57m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) |
| EA903A-22 2.43-2.87m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) |
| EA903A-23 2.73-3.17m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) |
| EA903A-24 3.31-3.75m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) |

