詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903A-24

品名 : 3.31-3.75m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 GUD360
天板高さ(m) 3.31~3.75 段数 12
重量(kg) 22.8 天板サイズ(W×D)mm 234×160
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 894×172×3508 設置寸法(W)×(D)mm 894~970×2205~2471
材質 支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ
回転金具・開き止め:スチール
支柱端具:塩ビ
最大使用荷重 100kg
踏みざん幅 60mm
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化と踏みざん幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

162,900 (税抜)/ 179,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 04:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1818ページ

代替品

EA903A-24A
  • 品番

    EA903A-24A

  • コメント

    操作部一部変更

バリエーション一覧
EA903A-21 2.13-2.57m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
EA903A-22 2.43-2.87m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
EA903A-23 2.73-3.17m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
EA903A-24 3.31-3.75m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top